Cirkulärborste ståltråd 0,30/0,35 mm 250X30 mm

Article no.: 570100 250X30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
147 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borst-⌀ D1 250 mm
Borstbredd 25 mm
Håldiameter d1 50,8 mm
hål-⌀ uppborrningsbar till 80 mm
Reducerrings-⌀ 12/12,7/16/20/22,2/25,4/30 mm
Borstlängd H1 50 mm
maximalt varvtal: 3 600 min-1
Produktslag Rundborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 570100 250X30
EAN / GTIN 4017359079966
Manufacturer number 376162

Beskrivelse

Utförande:

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. Hög trådtäthet, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom utbytbara reduceringsringar (ingår i leveransen).
Hål med dubbelt kilspår

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel.
För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödskal med mera.
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
    Borst-⌀ D1 × borstbredd L1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen