Slippappersrondell på papper (A) Ø 115 mm 240

Article no.: 567705 240
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  6,74 / st.
  • from 50 st.
    NOK  5,72 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
4 952 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 240
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 115 mm
tillverkarens beteckning 544 C3K
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 567705 240
EAN / GTIN 4002748779299
Manufacturer number 177929

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K
(kornstorlek 240−400, stearatbelagt), tätt bestrött och med hög hållfasthet.
Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).
Baksidan är täckt av velour och är självhäftande i kombination med stödtallrik med kardborre, t.ex. nr 567760. För snabba skivbyten.

Användningsdata:

vinkelslipmaskiner resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammutsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet 40 m/s.
Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.

Anmärkning:

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150. Kardborrdukskivor se nr 566902566950. Minislipsystem ⌀ 50 mm och ⌀ 75 mm se nr 554005 och följande.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Kornstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen