Kapskiva Basic* 2-i-1 115 mm

Article no.: 563600 115
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  17,91 / st.
  • from 25 st.
    NOK  14,95 / st.
on request
På lager
1 421 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A46BF
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 115 mm
skivbredd 1,6 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 7,7 mm - 8 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material INOX; Stål
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 13 300 min-1
Produktslag Kapskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 563600 115
EAN / GTIN 9003172228990
Manufacturer number 34332872

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Universella kapskivor för kapning av profiler, rör med mera
Specifikation A46BF; 2-i-1.