Slipsvamp, sats med 24 st, kiselkarbid (SiC), mjuk 125×98×13 mm 100

Article no.: 557530 100
Set price 24 st. (NOK 15,69 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
90 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 100
finhetsgrad fin
Bredd 98 mm
höjd 13 mm
Längd 125 mm
antal belagda ytor 2
antal svampar, pads 24
Produktslag Slipsvamp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 557530 100
EAN / GTIN 4046719251773
Manufacturer number 7000006622

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipsvamp med extra mjukt mellanskikt. Anpassar sig utmärkt till alla profiler. Belagd på 2 sidor.
Kiselkarbid (SiC)

Fördel:

  • Elastisk, ingen veckbildning.
  • Alla svampar är också lämpliga för våtslipning.
  • Låg igensättningstendens, ursköljningsbar.

Användningsdata:

För finslipning av ojämna och profilerade ytor utan förändring av geometrin. Slipning av metall, trä och plaster före infärgning, lackmellanslipning.