Roterande fil Z7 - medel, dubbeltan. X-cut HM AS1225 GARANT

Article no.: 543200 AS1225
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
46 styck i lager
  • Skaft-⌀: 8

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z7
förkortning tandning Z7
Tandningstyp m. sicksacktandning
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial VHM
Form Cylinder med ändgrad
Formbeskrivning Cylinder med ändgrad
Huvud-⌀ 12 mm
huvudlängd 25 mm
totallängd 65 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 543200 AS1225
EAN / GTIN 4045197522313

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Beskrivelse

Utförande:

Extra stabilt skaft med ⌀ 8 mm.
GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Form cylinder med ändgrad (ZYAS).

Användningsdata:

För fräsarbeten med mycketstora påkänningar.
Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.