Stereomikroskop A60F

Article no.: 491782 A60F
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

optiksystem Greenough med Fusion Optics ™
lED-belysningssystem 16 Med Power SMT LEDs
Förstoring (gånger) 5 - 30
zoom 6 : 1
maximalt skärpedjup 13,6 mm
synfält − ⌀ 46 mm
betraktningsvinkel 38 grad
färgtemperatur direktljus 5 600 K
Arbetsavstånd 122 mm
Energiförsörjning Nätdriven
maximal utliggning 995 mm
Produktslag Stereomikroskop

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 491782 A60F
EAN / GTIN 7630003566161

Beskrivelse

Utförande:

StereoZoom-mikroskop med ett förstoringsområde på 5× till 30× som möjliggör både detaljobservation och översikt. Tack vare den patenterade tekniken FusionOptics™ har Leica A60 ett skärpedjup på hela 13,6 mm i det lägsta zoomsteget − ingen tidsödande efterfokusering av högre komponenter behövs.
  • Enastående skärpedjup (13,6 mm).
  • 46 mm objektfält.
  • Ergonomiskt arbete tack vare högt arbetsavstånd (122 mm).
  • Antistatiskt plasthölje.
  • Inklusive LED-ringbelysning med 10 ljusnivåer.
  • Diffusor för färre reflexer (avtagbar).
Med flexarmstativ.
  • Enkel insiktning mot objektet i x- och y-riktningen.
  • Enkel höjdinställning för olika objekthöjder.
  • Maximal platsbesparing tack vare fäste med bordsklämma.

Användningsdata:

Perfekt för industriella inspektioner samt montage- och kvalitetskontroller.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätkabel.

Specialtillbehör:

Genomlysningsljus nr 491777 strl. BLI.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar