Binokulär pannbandslupp 2

Article no.: 490950 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
23 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Förstoring (gånger) 2
Arbetsavstånd 250 mm
vikt 105 g
Produktslag Huvudbandlupp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 490950 2
EAN / GTIN 4026158057099
Manufacturer number 164820

Beskrivelse

Utförande:

Högvärdigt binokulär huvudbandlupp med repfria utbytbara linser för tydlig bild utan några förvanskade element med enastående djupskärpa. Största möjliga flexibilitet på arbetsplatsen eftersom man kan arbeta med två fria händer. Det är möjligt att bära huvudbandlupp över glasögonen och produkten är således idealisk för glasögonanvändare.
Extra lätt huvudbandlupp laboCOMFORT med justerbart kardborrband. Panndyna med cirkulationsöppningar. Skärm skyddar mot yttre ljus. Höjdjustering med låsfunktion.

Specialtillbehör:

Pannlampa headlight LED.