Glasfibermåttband i ram 30 m

Article no.: 465500 30
(NOK 28,95 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 798,24 /pcs.
on request
På lager
58 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
bandlängd 30 m
bandbredd 13 mm
skalans nolläge, typ A
totallängd 310 mm
ramens bredd 150 mm
Produktslag Bandmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 465500 30
EAN / GTIN 4007368020592

Beskrivelse

Utförande:

Kapsel: Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.
Ram: Lättmetallram med kullagrad snabblindning och fällbar vev.
Glasfibermåttband. Extremt knäcksäkert och flexibelt, väderbeständigt och motståndskraftigt mot många kemikalier. Inte elektriskt ledande. Hög avläsbarhet. Med cm-delning.
Storlek 30 i V-ram.

Anmärkning:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.