{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| mätområde per riktning | 0,4 mm | |
| avläsning | 0,01 mm | |
| Avvikelseområde fe | 8 µm | |
| Totalt avvikelseområde ftot | 13 µm | |
| Hysteresfel fu | 3 µm | |
| Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
| svängområde | 2×120 grad | |
| spetslängd | 17,4 mm | |
| mätkraft | 0,3 N | |
| inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Mätteknik | analog | |
| Höljes-⌀ | 39 mm | |
| förpackning | Stabil box | |
| Produktslag | Vippindikator |
| Artikkelkode | 436271 0,4/39 | |
| EAN / GTIN | 4946368675800 | |
| Manufacturer number | 513-454-10E | |
| Manufacturer/responsible person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |