{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Höjdutjämning | 25 mm | |
maximal arbetshöjd (granitplattans överkant). | 900 mm | |
passar skivstorlek längd × bredd | 630×400 mm | |
underredets höjd | 720 mm | |
underredets bredd | 550 mm | |
underredets djup | 400 mm | |
Högt underreda inkl. lagerbeslag | 780 mm | |
bärförmåga per ytenhet | 500 kg | |
Material täckplatta | Boklaminat | |
vikt | 24 kg | |
Produktslag | Underrede |
Artikkelkode | 431000 630X400 | |
EAN / GTIN | 4045197512321 | |
Manufacturer number | 431000 630X400 |