{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 500 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
gradering | 1/20 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,1 mm | |
Fininställning | yes | |
Utförande avläsningsdelar | mattförkromad | |
Utförande mätyta | Härdad | |
skänkellängd | 150 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
vikt | 1,9 kg | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikkelkode | 415186 500 | |
EAN / GTIN | 4045197479839 |