Skärhållare vänster PSC 40/12-110

Article no.: 320391 40/12-110
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 40 mm
Vändskärsstorlek 12
fäste PSC
Användning Vänster
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 110 mm
Effektiv längd LN 90 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 40 mm
Axelspetsavstånd f 22 mm
Passande vändskär CN.. 1204..
Reservdel P01
Inställningsvinkel κ 95 grad
Produktslag Borrstångshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 320391 40/12-110
EAN / GTIN 2050001714848
Manufacturer number PS4.PCD.LLB.110

Beskrivelse

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 − 320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar