• Ingen pris tilgjengelig

ER-spännhylsa, ER 32, nom. spänn-⌀ d: 1/8mm

Article no.: 309000 1/8

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fäste ER 32
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 470 E
Utvändig-⌀ D 33 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification & Classification

Artikkelkode 309000 1/8
EAN / GTIN 4062406104030
Manufacturer number 309000 1/8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.

Anmärkning:

Hylsans kollapsabilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).
Spännhylsor ER16, ER25 och ER32 utan tätning finns också i tumdimensioner.