Eco lettringsformverktyg Höger 12 mm

Article no.: 290039 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager
  • för lettrad profil: RGE45° BL/BR45°; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°

Produktinformasjon

Technical Data

för lettrad profil RGE45° BL/BR45°; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE45° BL/BR45°
skaftbredd 12 mm
skafthöjd 12 mm
för lettrings-⌀ d1 15 mm
för lettringsbredd b 4 mm
för lettringshål-⌀ d2 4 mm
Arbetsområde 6 mm - 60 mm
Produktslag Lettringsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290039 12
EAN / GTIN 4030741290442
Manufacturer number 31000680

Beskrivelse

Utförande:

Kan användas konventionellt.

Anmärkning:

Centrumhöjden måste ställas in.