Semiprofilskär 30° utvändigt höger HB 7010 4 mm GARANT

Article no.: 270853 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  439,49 / st.
  • from 10 st.
    NOK  366,22 / st.
on request
På lager
340 styck i lager
  • Toleransklass: DIN 103 7e
  • Gängtyp: TR; TR-LH
  • Flankvinkel: 30

Produktinformasjon

Technical Data

Gängstigning 4 mm
Sort HB7010
Toleransklass DIN 103 7e
Gängtyp TR; TR-LH
Flankvinkel 30 grad
Tjocklek 4,76 mm
Vändskärsstorlek L 22 mm
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus utvändig
Vändskärsplattprofil Halvprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270853 4
EAN / GTIN 4045197368232

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt