Pro Eco klämhållare PWLNR 95°, vändskär PW.., höger

Article no.: 251924 20/08
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
29 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Pro Eco
Skaftmått 2 mm
Vändskärsstorlek 8 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare PWLNR/L 2020K08
Passande vändskär WN.. 0804..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 32 mm
totallängd L 125 mm
Underläggsplatta 259034 3
Hävarm 259016 1
Hävarmsskruv 259019 1
Fjäderstift 259045 1
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 251924 20/08
EAN / GTIN 4069515004046
Manufacturer number 251924 20/08
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Riktad kylning vid eggen.

Reservdel:

Högtrycksanslutningsslang nr 269207; anslutningsdon för kylmedelsanslutning nr 269208

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring under huvudet via slanganslutning (G1/8 tum − ingår i leveransen).