• Ingen pris tilgjengelig

QuickTurn skärhållare höger 20/12 mm GARANT

Article no.: 250014 20/12

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie QuickTurn
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Höger
Invändig nej
ISO-kod hållare DCLNR/L 2025K12
Passande vändskär CN.. 1204..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 32 mm
totallängd L 125 mm
Underläggsplatta 259031 11
Skruv för underläggsplatta 259025 4
Klamp 259038 7
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 250014 20/12
EAN / GTIN 4045197649836
Manufacturer number 250014 20/12
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Användningsdata:

Byte av vändskär utan verktyg. Lossa låsningen med knappen − byt skäregg − tryck på klampinspänningen.
Ett enkelt och bekvämt sätt att minska spilltiden.