Stickstålshållare A0

Article no.: 240010 A0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ A0
Skafthöjd h 18 mm
Skaftbredd b 11 mm
totallängd L 125 mm
för knivhöjd 10 mm
för knivbredd 2,7 mm
Skärkantshöjd d 14 mm
passande skär, avstickning: Nr 240014 A0
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 240010 A0
EAN / GTIN 4047109015319
Manufacturer number H01 15020

Beskrivelse

Utförande:

För kniv nr 240014240020. Bladen spänns fast på sidan av den slitsade hållaren.

Observera:

Levereras utan kniv.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories