{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 50 mm | |
| Antal skär Z | 4 | |
| Skaftform | med hål | |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
| Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | |
| Invändig | ja | |
| största skärdjup ap max | 8 mm | |
| totallängd Ltot | 40 mm | |
| Fästhåls⌀ | 22 mm | |
| Passande vändskär | WNMU 0806.. | |
| Vändskärsskruv | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikkelkode | 225615 50/4 | |
| EAN / GTIN | 2050001929945 | |
| Manufacturer number | TX781386 | |
| Manufacturer/responsible person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |