{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 35 mm | |
| Antal skär Z | 6 | |
| Skaftform | med gänga | |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Invändig | ja | |
| ⌀ D3 | 28 mm | |
| största skärdjup ap max | 1 mm | |
| totallängd Ltot | 40 mm | |
| Fästgänga M | M16 | |
| spiralfräsning ⌀ Dmin | 63 mm | |
| spiralfräsning ⌀ Dmax | 68 mm | |
| Rampningsvinkel αmax | 0,65 grad | |
| Rampningslängd L för αmax | 26,3 mm | |
| Passande vändskär | LOGU 0303.. | |
| Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Produktslag | Kopierfräs |
| Artikkelkode | 221960 35/6 | |
| EAN / GTIN | 2050001929952 | |
| Manufacturer number | TX781474 | |
| Manufacturer/responsible person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |