Blad HSS Bredd ap 2,2 mm 63/4 mm GARANT

Article no.: 218442 63/4
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: HSS

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 4
Skaftform med hål
Skärmaterial HSS
Passande vändskär XC.. 1119
Sats med fästskruvar 219985
Produktslag Skivfräsar

Identification & Classification

Artikkelkode 218442 63/4
EAN / GTIN 4045197534125
Manufacturer number 218442 63/4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.