Hörnfräsar 90° med weldon-skaft, för vändskärplattor XN..

Article no.: 215176 20/3
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 3
Skaftform weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
största skärdjup ap max 2 mm
Utkragningslängd L1 40 mm
totallängd Ltot 90 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Passande vändskär XNEX 040308
Skruvsats förvändskär 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 215176 20/3
EAN / GTIN 4062406569976
Manufacturer number 215176 20/3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Hörnfrässystemet för steglös skulderfräsning. Den kompakta vändskärsplattstorleken ger en enorm stabilitet med extra stort antal skär - för högsta möjliga produktivitet.

Anmärkning:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 1,2 med klinga nr 674252 storlek 7IP.