HM-torusfräs R1 0,3 3X40 mm

Article no.: 209726 3X40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
28 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,005
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning Diamant
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,005
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Invändig nej
Skärlängd Lc 4,5 mm
Skärradie R1 0,3 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 40 mm
Friställningsdiameter D1 2,91 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning fz för valsfräsning i grafit 0,03 mm
Matning fz för kopierfräsning i grafit 0,03 mm
Korrigeringsfaktor ap korr 0,35
Färgring svart
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 209726 3X40
EAN / GTIN 4045197919366

Användningstabell

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybrid
N
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med kristallin diamantbeläggning sp3. För högsta krav på prestanda och precision i fiberkompositmaterial, glasfiberarmerad och kolfiberarmerad plast samt grafit. Extremt snäva toleranser ger maximal precision. Dubbelt avbackad 2-fas skålslipning. Ansatsvinkel α=16°.
Toleranser:
  • Skärradie: R1 = ±0,0025mm
  • Förborrningsdiameter: D1 = 0 / -0,01 mm

Anmärkning:

Vid ökande utkragningslängd hos verktyget bör ap reducering tillämpas!
Värden för:
kopiering: ap = 0,10×D×ap korr
kantning: ap = 0,20×D×ap korr
Vid beräkning av matningshastigheten vf ska det faktiska (oftast det högsta) maskinvarvtalet användas!
T.ex.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen