HM-fullradiefräs 4 mm

Article no.: 207154 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
925 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 2

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Skärlängd Lc 8 mm
radie R 2 mm
totallängd L 75 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,023 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 0,025 mm
Färgring Utan
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 207154 4
EAN / GTIN 4062406264888

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 207155.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen