HOLEX Pro INOX HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB 12/1,0 mm

Article no.: 206348 12/1,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
126 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Pro Inox
Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning AlCrN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 35 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; Skärdjup fullspår 1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 26 mm
Skärradie R1 1 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 36 mm
Friställningsdiameter D1 11,6 mm
totallängd L 83 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,05 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,062 mm
Skafttolerans h6
Färgring blå
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206348 12/1,0
EAN / GTIN 4045197859853

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Dimensioner liknande DIN 6527.
HPC-fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning.
För enastående brukstider och optimal bearbetningskapacitet i olika rostfria stålkvaliteter.
Kan användas vid höga skärhastigheter och lämpar sig mycket väl för stål upp till ca 1100 N/mm2 .

Downloads & documents

From the same series "Pro Inox" View all
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen