GARANT Master INOX HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB 8/3,0 mm

Article no.: 206347 8/3,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Inox
Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 16 mm
Skärradie R1 3 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 27 mm
Friställningsdiameter D1 7,5 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,035 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,043 mm
Skafttolerans h6
Färgring blå
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206347 8/3,0
EAN / GTIN 4045197852458

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Dimensioner liknande DIN 6527.
HPC-fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning.
För enastående brukstider och optimal bearbetningskapacitet i olika rostfria stålkvaliteter.
Kan användas vid höga skärhastigheter och lämpar sig mycket väl för TOOLOX®.

Fördel:

Högre beständighet mot oxidation och ökad värmehärdighet.

Downloads & documents

From the same series "Master Inox" View all
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen