{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
Skärradie R1 | 2,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 44 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206347 16/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197852625 | |
Manufacturer number | 206347 16/2,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Master INOX HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,5mm
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 2 771,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
46 styck i lager
NOK 2 543,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 44 mm | 42 mm |
Färgring | blå | blå |
Spiralvinkel | 40 grad | 35 grad |
Typ | N | N |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Torusfräs | Torusfräs |