HM-torusfräs HPC TiAlN 12/1,0 mm GARANT

Article no.: 206323 12/1,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
34 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,02
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,02
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 12 mm
Skärradie R1 1 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 26 mm
Friställningsdiameter D1 11,7 mm
totallängd L 74 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 70 HRC 0,08 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 70 HRC 0,08 mm
Skafttolerans h6
Färgring röd
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206323 12/1,0
EAN / GTIN 4045197641137

Användningstabell

Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 65 HRC
H
110
Stål < 67 HRC
H
90
Stål < 70 HRC
H
80
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Diabolo 70:
Speciellt hårdmetallsubstrat med extremt hög brotthållfasthet
i kombination med utmärkt slitstyrka för optimal processäkerhet.
Nyutvecklad, nanokristallin High-Tech-beläggning för hårdfräsning upp till 70 HRC. Mycket lämplig för kontinuerlig drift i verktygs- och formtillverkning.
Storlek 2 − 5: Ansatsvinkel α = 15°.
Toleranser:
  • Skärradie: R1 = ±0,01 mm.

Användningsdata:

Tack vare speciell hårdgeometri optimalt användbar i härdade material från 60 HRC till 70 HRC.
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen