HM-torusfräs HPC ZOX 20/4,0 mm GARANT

Article no.: 206260 20/4,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
4 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 3

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 20 mm
Beläggning ZOX
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 41 mm
Skärradie R1 4 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 52 mm
Friställningsdiameter D1 19 mm
totallängd L 104 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,1 mm
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,1 mm
Skafttolerans h6
Färgring gul
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206260 20/4,0
EAN / GTIN 4045197300973

Användningstabell

Alu
N
500
Alu (kortspånig)
N
480
Alu > 10% Si
N
240
Cu
N
200
CuZn
N
240
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med kraftig kärna, speciella spånfack och stora polerade spånutrymmen.
Ny generation av fräsar med höga prestanda vid HPC-bearbetning.

Användningsdata:

Speciellt för höghastighetsbearbetning inom form- och verktygstillverkning vid kopierfräsning.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS! Rekommenderad efterföljande produkt är nr 206255.
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
    ⌀ f8 DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen