{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150175 5 | |
EAN / GTIN | 4045197085696 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konisk försänkare 90° 5 mm HOLEX
on request
På lager
459 styck i lager
NOK 96,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
490 styck i lager
NOK 141,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig ⌀ | 5 | 5 |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 |
totallängd L | 40 | 40 |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skafttolerans | h9 | h9 |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |