GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSS-E-PM 2-56

Article no.: 137857 2-56
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
35 styck i lager
  • Flankvinkel: 60
  • Toleransklass: 2BX
  • Skärfasform: C
  • Spiralvinkel: 45
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Tap
gänga 2-56 UNC
Beläggning TiAlN
Gängtyp UNC
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 371
Toleransklass 2BX
Skärfasform C
Spiralvinkel 45 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,453 mm
Varvper tum 56
Gäng-⌀ 2,18 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 1,85 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring blå
Antal skär Z 3
Gängdjup 5,45 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 137857 2-56
EAN / GTIN 4062406208110

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull gängtapp, speciellt utvecklad för processäker användning i rostfria och syrafasta stål samt duplexmaterial. Spånspåren är spiralformade 45°, vilket gynnar spånbildningen speciellt vid austenitiska CrNi-stål.
  • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka.
  • TiAIN Multilayer-beläggning av senaste generation.
  • Parametriserad spånrumsgeometri för optimal spånbildning och vridstyvhet.

Användningsdata:

För UNC-grovgängor ASME − B1.1.

Downloads & documents

From the same series "Master Tap" View all
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
    UNC Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen