Maskin- gängtapp 22X1,5 GARANT

Article no.: 136250 22X1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M22×1,5
Beläggning obelagd
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 15 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,5 mm
totallängd L 125 mm
Skaftdiameter Ds 18 mm
Skaftfyrkant □ 14,5 mm
Kärnhåls-⌀ 20,5 mm
Gäng-⌀ 22 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring Utan
Antal skär Z 4
Gängdjup 44 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 136250 22X1,5
EAN / GTIN 4045197078933

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Grafit, glasfiber
N
14
Uni
 
16
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt utförande med 15° högerspiral.
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
    MF Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen