Maskin- gängtapp HSS/E form E ånganlöpt M12 GARANT

Article no.: 136050 M12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
58 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M12
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 376
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform E
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,75 mm
totallängd L 110 mm
Skaftdiameter Ds 9 mm
Skaftfyrkant □ 7 mm
Kärnhåls-⌀ 10,2 mm
Gäng-⌀ 12 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 36 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 136050 M12
EAN / GTIN 4045197078100

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Form E (skärfas över 1,5−2 gängor).
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen