HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E G3/8

Article no.: 133332 G3/8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
63 styck i lager
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 5156
  • Skärfasform: B

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Pro Tap
gänga G3/8
Beläggning TiN
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 5156
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,337 mm
Varvper tum 19
Gäng-⌀ 16,66 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 15,25 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 2
Färgring grön
Antal skär Z 2
Gängdjup 49,98 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 133332 G3/8
EAN / GTIN 4062406374143

Användningstabell

Aluminium, plast
N
24
Alu (kortspånig)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX Pro Tap universalgängtapp. Robust utförande för ett brett materialspektrum. Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).
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
    G Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen