{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Vap Tap | |
| gänga | G1/2 | |
| Beläggning | ånganlöpt | |
| Gängtyp | G | |
| Flankvinkel | 55 grad | |
| Skärmaterial | HSS E | |
| Norm | DIN 5156 | |
| Skärfasform | B | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| Invändig | nej | |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 1,814 mm | |
| Varvper tum | 14 | |
| Gäng-⌀ | 20,96 mm | |
| totallängd L | 125 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
| Kärnhåls-⌀ | 19 mm | |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
| Antal spånspår | 4 | |
| Färgring | Utan | |
| Antal skär Z | 4 | |
| Gängdjup | 62,88 mm | |
| Produktslag | Gängtappar |
| Artikkelkode | 133328 G1/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515003032 | |
| Manufacturer number | 133328 G1/2 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |