Handgängtappsats G1/8

Article no.: 130660 G1/8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
263 styck i lager
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Norm: DIN 5157
  • Skärfasform: C; D
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

gänga G1/8
Beläggning obelagd
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 5157
Skärfasform C; D
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3xD vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,907 mm
Varvper tum 28
Gäng-⌀ 9,73 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 7 mm
Skaftfyrkant □ 5,5 mm
Kärnhåls-⌀ 8,8 mm
Typ av gängverktyg Handgängtappar
Färgring Utan
Gängdjup 29,19 mm
Produktslag Gängtappar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 130660 G1/8
EAN / GTIN 4067263036203

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Sats i 2 delar, bestående av för- och färdigtapp.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).
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
    G Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen