Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål M45X1

Article no.: 130006 M45X1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Gängtyp: MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M45×1
Beläggning TiN
Gängtyp MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 376
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Vänster
Gängstigning 1 mm
totallängd L 220 mm
Skaftdiameter Ds 36 mm
Skaftfyrkant □ 29 mm
Kärnhåls-⌀ 44 mm
Gäng-⌀ 45 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring Utan
Antal skär Z 4
Gängdjup 135 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 130006 M45X1
EAN / GTIN 4062406010522

Användningstabell

Aluminium, plast
N
23
Alu
N
22
Alu (kortspånig)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Leveranstid: 49 dagar
Minsta orderkvantitet: 1 st
Specialtillverkning – inget återköp