{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 7,5 mm | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Borranvändning | För aramid | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 12 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i aramidfiberarmerad plast | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 121230 3 | |
EAN / GTIN | 4045197471284 |