{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 30 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 130 mm | |
Spännspårlängd Lc | 175 mm | |
totallängd L | 296 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116340 30 | |
EAN / GTIN | 4045197030795 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spiralborr HSS N 30 mm GARANT
on request
På lager
71 styck i lager
NOK 1 571,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
248 styck i lager
NOK 968,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Skaft | Morsekona | Morsekona |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | N |
morsekona MK storlek | 3 | 3 |
Spännspårlängd Lc | 175 | 175 |