{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 17,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 103,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 130 mm | |
totallängd L | 228 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116340 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030368 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spiralborr HSS N 17,5 mm GARANT
on request
På lager
300 styck i lager
NOK 558,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
498 styck i lager
NOK 359,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skaft | Morsekona | Morsekona |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 20-30 | 20-30 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | N |
Spännspårlängd Lc | 130 | 130 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 103,8 | 103,8 |