{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 15,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 120 mm | |
totallängd L | 218 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116340 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030283 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 15,5 mm GARANT
on request
På lager
87 styck i lager
NOK 486,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
178 styck i lager
NOK 290,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 15,5 | 15,5 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 20-30 | 20-30 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,8 | 96,8 |