{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 87 mm | |
Spännspårlängd Lc | 108 mm | |
totallängd L | 189 mm | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116340 14 | |
EAN / GTIN | 4045197030221 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 14 mm GARANT
on request
På lager
449 styck i lager
NOK 408,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
852 styck i lager
NOK 233,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Nominell ⌀ DC | 14 | 14 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 20-30 | 20-30 |
Spetsvinkel | 118 | 118 |
Typ | N | N |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 87 | 87 |