{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 14,25 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 92,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 114 mm | |
totallängd L | 212 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116320 14,25 | |
EAN / GTIN | 4045197029447 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spiralborr HSS N 14,25 mm HOLEX
on request
På lager
101 styck i lager
NOK 269,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
47 styck i lager
NOK 612,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 14,25 | 14,25 |
Spetsvinkel | 118 | 118 |
morsekona MK storlek | 2 | 2 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |