{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116000 3,6 | |
EAN / GTIN | 4045197025388 | |
Manufacturer number | 116000 3,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS N 3,6 mm GARANT
on request
På lager
60 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 55,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 45,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 186,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 155,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
230 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 34,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 28,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | röd | Utan |
totallängd L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Nominell ⌀ DC | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Skaftdiameter Ds | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |