Spiralborr långt HSS N 0,8 mm GARANT

Article no.: 116000 0,8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  89,73 / st.
  • from 5 st.
    NOK  74,87 / st.
on request
På lager
1 936 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 0,8 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 340
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 23,8 mm
Spännspårlängd Lc 25 mm
totallängd L 46 mm
Skaftdiameter Ds 0,8 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,02 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 116000 0,8
EAN / GTIN 4045197462718

Användningstabell

Aluminium, plast
N
64
Alu (kortspånig)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Från 2,4 mm ånganlöpt. Särskilt för djupt liggande borrhål (upprepa spånutdrivningen vid djupa borrhål).
Med urspetsning form A från storlek 4 mm

Fördel:

Särskilt lämpligt för djupt liggande borrhål. (Vid användning som djuphålsborr krävs låga matningshastigheter och frekvent spånrensning).

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112103, 112110 och 112160 med 120° spetsvinkel för ökad processäkerhet.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen