Dubbhålsborr HSS-E lång A 0,75 mm

Article no.: 111290 0,75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
104 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: A
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Försänkningsvinkel: 60

Produktinformasjon

Technical Data

Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Typ A
Tolerans nom.-⌀ k12
Försänkningsvinkel 60 grad
Skärriktning Höger
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Antal skär Z 2
Invändig nej
Nominell ⌀ DC 0,75 mm
för arbetsstyckes-⌀ < 6 mm
Skaftdiameter Ds 3,5 mm
Skafttolerans h7
totallängd L 60 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,01 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Centrerborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 111290 0,75
EAN / GTIN 4045197884534

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke.
Spiralformat, extra långt skaft, liknande DIN 333-A.
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
    Nominell ⌀ DC k12 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen