Hörselkåpor VeriShield 100 VS130

Article no.: 097762 VS130
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
388 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie VeriShield 100
tillverkarens beteckning Verishield VS130
SNR-värde (dämpvärde) 35 dB(A)
Produktslag Hörselkåpor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097762 VS130
EAN / GTIN 7312550351093
Manufacturer number 1035109

Beskrivelse

Utförande:

Kapselhörselskyddet i VeriShield 100-serien utmärker sig genom sina anpassningsmöjligheter till alla huvudstorlekar och den bredare kapselöppningen. Långlivade kapslar för krävande, långvariga arbetsuppgifter. Den lätta stoppade huvudbygeln gör att skyddet sitter perfekt. Det mjuka Memory Foam-materialet i öronmusslorna sluter till tätt och bidrar till optimal bärkomfort och bättre isolering.
SNR = 35dB (H = 36dB, M = 32dB, L = 26dB).

Anmärkning:

Hygiensatser för VeriShield 100-serien under nr 097761.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar