Hörselkåpor Peltor X-Line X2

Article no.: 097755 X2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
139 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Peltor™ X-Serie
tillverkarens beteckning X2
SNR-värde (dämpvärde) 31 dB(A)
Produktslag Hörselkåpor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097755 X2
EAN / GTIN 4046719719709
Manufacturer number 7000103989

Beskrivelse

Utförande:

3M™ Peltor™ kapselhörselskydd i X-serien ger ett säkert skydd mot buller och övertygar dessutom genom sin ergonomi, estetik, moderna design och långa användningstid. Trots den slanka utformningen ger kapselhörselskyddet maximal ljuddämpning. De lätta dubbelskaliga kapslarna ger en mycket god användningskomfort.
Medelgod dämpning, slankt utförande. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Anmärkning:

Hygiensatser för X-serien under nr 097764.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen