Handske, par PREMIUM 7

Article no.: 094414 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
2 560 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

EN 388 4111X
Hållarmaterial Bomull
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant 3/4 beläggning
användningsområde Allround
Färg gul
Handskstorlek 7
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094414 7
EAN / GTIN 4062406130077

Beskrivelse

Utförande:

Interlock-bomullshandske med stickad bas och 3/4-nitrilbeläggning för ett säkert och bekvämt skydd vid arbete med oljiga, feta och blöta delar. Passar bra för monteringsarbeten, metalltillverkning/bearbetning, underhållsarbeten, gjutgodsbearbetning, kvalitetskontroll.
Bomullsstomme och beläggning i premiumkvalitet, därmed mer robust och hållbar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.