Handske, par BASIC 11

Article no.: 094411 11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
1 853 styck i lager
  • Handskegenskap: Silikonfri; DMF-fri; Allergikerhudvänlig

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 12
Torkning Lufttorkning
Handskegenskap Silikonfri; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
EN 388 4111X
Hållarmaterial Bomull
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant 3/4 beläggning
användningsområde Allround
Längd 255 mm
Färg gul
Handskstorlek 11
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094411 11
EAN / GTIN 4045197884190

Beskrivelse

Utförande:

Interlock-bomullshandske med stickad bas och 3/4-nitrilbeläggning för ett säkert och bekvämt skydd vid arbete med oljiga, feta och blöta delar. Passar bra för monteringsarbeten, metalltillverkning/bearbetning, underhållsarbeten, gjutgodsbearbetning, kvalitetskontroll.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.